曜日別特売
9562 EVAうみのいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825517

9562 EVAうみのいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825517
9562 EVAうみのいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825517

EVAうみのいきものパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44825517品番9562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥510
販売価格(税別)
464

キャッチコピー:海の生き物が21種類!積んだりパズルをして遊ぼう!
商品説明:海の生き物が21種類!積んだりパズルをして遊ぼう!

仕様1個梱包形態:pp袋+品名用紙セット内容本体×1材質pp寸法(mm)250×250×10適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする