13914 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 44825745

13914 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 44825745
13914 おはながみ アーテック[学校教材・教育玩具] 44825745

おはながみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(12色×12枚組)注文コード44825745品番13914
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
110

キャッチコピー:カラフルなおはながみのセット!
商品説明:・おはながみ12色各1枚セット

仕様1個梱包形態:袋セット内容おはながみ(オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり・みずいろ・もも・むらさき・ちゃいろ・くろ・しろ)(195×250mm)×各1材質寸法(mm)195×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする