アーテック[学校教材・教育玩具]
アルミ芯 Φ2.5x400mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本組)
注文コード
44825770
品番
45633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
キャッチコピー:工作やクラフト素材として!
商品説明:工作やクラフト素材として!
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
本体×10本組
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ2.5×400