アーテック[学校教材・教育玩具]
サークルステンド(カッター無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44825885
品番
13410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥630
販売価格(税別)
¥
573
バスケットに入れる
キャッチコピー:下わくと上わくが合うようになっているので作品を重ねることができる!
商品説明:重ねて展示も可能
仕様
1個梱包形態:袋
セット内容
枠(上・下)×1組、銀紙裏台紙×1、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(570×200mm)×1、ネオセロハン 8色組(赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫)×1、両面テープ 8枚組×1、工作専用カッターナイフ(013302のみ)×1、名前札×1
材質
プラスチック・セロハン・EPE・アルミ
寸法(mm)
Φ180×210