大阪魂
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(110個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(12個)
1箱(9個)
ねじの呼び
M30
M36
M14
M22
M24
M27
M30
M33
ねじピッチ
3.5
4
2
2.5
3
3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
44825925
品番
M30
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
33
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
46
寸法n(mm)
7
寸法w(mm)
24
寸法m1(mm)
約24
寸法de(Φmm)
約42
寸法dw1(Φmm)
約44
ねじ山種類
メートル並目