大阪魂
溝付ナット高形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(56個)
1箱(600個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M18
M20
M27
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44826013
品番
M12
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
15
寸法S(mm)
19
寸法n(mm)
3.5
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法w(mm)
10
寸法m1(mm)
約10
寸法de(Φmm)
約17
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目