大阪魂
溝付ナット高形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(56個)
1箱(600個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M18
M20
M27
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44826047
品番
M20
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
22
寸法S(mm)
30
寸法n(mm)
4.5
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法w(mm)
16
寸法m1(mm)
約16
寸法de(Φmm)
約28
寸法dw1(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目