大阪魂
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(400個)
1箱(56個)
1箱(36個)
1箱(24個)
1箱(18個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M10
M12
M10
M27
M33
M36
M39
M42
ねじピッチ
1.5
1.75
1.5
3
3.5
4
4.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44826065
品番
M10
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
寸法S(mm)
17
寸法n(mm)
2.8
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
生地
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
-
寸法de(Φmm)
-
寸法dw1(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目