M27 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44826074

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(56個)
ねじの呼びM27
ねじピッチ3
内容量1箱(56個)注文コード44826074品番M27
販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ねじの呼びM27ねじピッチ3寸法m(mm)30寸法S(mm)41寸法n(mm)5.5材質規格2種溝数6表面処理生地寸法w(mm)22寸法m1(mm)約22寸法de(Φmm)約38寸法dw1(Φmm)約39ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする