M33 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44826083

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(36個)
ねじの呼びM33
ねじピッチ3.5
内容量1箱(36個)注文コード44826083品番M33
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
ねじの呼びM33ねじピッチ3.5寸法m(mm)33寸法S(mm)46寸法n(mm)7材質規格2種溝数6表面処理生地寸法w(mm)26寸法m1(mm)約26寸法de(Φmm)約46寸法dw1(Φmm)約48ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする