大阪魂
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(18個)
1箱(150個)
1箱(400個)
1箱(56個)
1箱(36個)
1箱(24個)
1箱(18個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M39
M12
M10
M27
M33
M36
M39
M42
ねじピッチ
4
1.75
1.5
3
3.5
4
4.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
44826101
品番
M39
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
40
寸法S(mm)
60
寸法n(mm)
7
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
生地
寸法w(mm)
31
寸法m1(mm)
約31
寸法de(Φmm)
約55
寸法dw1(Φmm)
約57
ねじ山種類
メートル並目