大阪魂
溝付ナット低形1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(60個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M16
M10
M16
M18
M20
ねじピッチ
2
1.5
2
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44826135
品番
M16
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
寸法S(mm)
24
寸法n(mm)
4.5
材質
ステンレス
規格
1種
溝数
6
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法dw1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目