アーテック[学校教材・教育玩具]
五角コースター プラモザイク付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44826174
品番
30062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
キャッチコピー:合格コースターと五角の語呂合わせで受験の必勝祈願の作品ができる
商品説明:合格コースターと五角の語呂合わせで、受験の必勝祈願として実用性のある作品ができる
セット内容
●五角コースター木部×2
●プラモザイク小12色組×1
●サンドペーパー×1
●工作ボンド10g×1
材質
コースター:しな材、プラモザイク:プラ
寸法(mm)
木部:約129×123×10(1辺80)、プラモザイク小 12色組:50×50