12959 三次元ボックスアート長方形 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826199

12959 三次元ボックスアート長方形 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826199
12959 三次元ボックスアート長方形 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826199
12959 三次元ボックスアート長方形 アーテック[学校教材・教育玩具] 44826199

三次元ボックスアート長方形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44826199品番12959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥530
販売価格(税別)
482

3つの面を使って奥行きのある作品がつくれる
側面を差し込みできる溝加工済なので組み立て簡単 平面構成や立体作品の背景など幅広く使える組み立てやすいキットです。
材質:MDF。サイズ:MDF (溝加工済):208×104×6mm×1、MDF (溝加工済):202×104×4mm、MDF :202×202×4mm。セット内容:●MDF 208×104×6mm(溝加工済)×1 ●MDF 202×104×4mm(溝加工済)×1 ●MDF 202×202×4mm×1 ●サンドペーパー×1

セット内容
●MDF 208×104×6mm(溝加工済)×1
●MDF 202×104×4mm(溝加工済)×1
●MDF 202×202×4mm×1
●サンドペーパー×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質MDF寸法(mm)MDF (溝加工済):208×104×6×1、MDF (溝加工済):202×104×4、MDF :202×202×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする