大阪魂
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(12個)
1箱(150個)
1箱(24個)
1箱(27個)
1箱(65個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M20
M14
M18
M20
M22
M27
M30
M36
ねじピッチ
2.5
2
2.5
3
3.5
4
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44826232
品番
M20
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
13
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
30
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法de(Φmm)
約28
寸法dw1(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目