曜日別特売
15082 マント アーテック[学校教材・教育玩具] 44826269

マント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード44826269品番15082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

キャッチコピー:面ファスナーで簡単着脱!ダンスやコスプレ衣装として使えます
商品説明:面ファスナーで簡単着脱!ダンスやコスプレ衣装として使えます

仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)610×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする