大阪魂
溝付ナット低形2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(140個)
1箱(140個)
1箱(152個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(400個)
1箱(66個)
ねじの呼び
M20
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
ねじピッチ
2.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
44826327
品番
M20
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
13
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
30
表面処理
クロメート
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
8
寸法m1(mm)
約8
寸法de(Φmm)
約28
寸法dw1(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目