アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布 10m巻 ギンガムチェック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
赤
赤
水色
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44826409
品番
15096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,400
販売価格(税別)
¥
2,182
バスケットに入れる
キャッチコピー:厚手で丈夫!衣装づくりにぴったりな不織布ロールの柄入りタイプ!
商品説明:厚手で丈夫!衣装づくりにぴったりな不織布ロールの柄入りタイプ!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
(幅)950
色
赤
寸法(m)
10