曜日別特売
M33 溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 44826494

溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(54個)
ねじの呼びM33
ねじピッチ3.5
内容量1箱(54個)注文コード44826494品番M33
販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ねじの呼びM33ねじピッチ3.5寸法m(mm)20溝数6寸法S(mm)50材質規格2種表面処理生地寸法n(mm)7寸法w(mm)13寸法m1(mm)約13寸法de(Φmm)約46寸法dw1(Φmm)約48ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする