大阪魂
高ナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
W1/2
W1/2
3/8
W3/8
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44826546
品番
1/2×19×60
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
ステンレス
山数
12
長さL(mm)
60
寸法S(mm)
19
ねじ山種類
ウィット