アーテック[学校教材・教育玩具]
キャッチ&スロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44826698
品番
9490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
キャッチコピー:手を閉じてボールをキャッチ!開くとつかんだ玉が飛び出す!
商品説明:手を閉じてボールをキャッチ!開くとつかんだ玉が飛び出す!ボール2個付
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
165×195×22