アーテック[学校教材・教育玩具]
ラケットキャッチ アニマルフレンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44826716
品番
9599
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
キャッチコピー:トリガーを引くだけ!簡単にボールを飛ばせる!
商品説明:トリガーを引くだけ!簡単にボールを飛ばせる!ラケット2本とボール2個のセット
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
ラケット×2、ボール×2
材質
PP,PE
寸法(mm)
ラケット:110×230×50、ボール:Φ25