12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969

12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969
12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969
12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969
12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969
12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969
12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969
12513 シルバーミラーマーカー アーテック[学校教材・教育玩具] 44826969

シルバーミラーマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード44826969品番12513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
710

キャッチコピー:塗るだけで鏡のような輝きのある作品に様変わり!
商品説明:大きな面を塗るのに適しています。

セット内容本体×1材質PPタイプシングル線幅(mm)3寸法(Φ×mm)約10×130インク色シルバー入数1商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする