大阪魂
高ナット(ウィット)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W3/8
W5/16
長さL(mm)
50
20
25
30
35
40
45
50
山数
16
12
16
18
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44827045
品番
3/8×14×50
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
ステンレス
山数
16
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
14
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
ウィット