WOLF'S HEAD
UTキャリーボックス1個
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44827100
品番
KT-3457A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
持ち運びに便利な収納BOX
連結したり・積み重ねたり自由自在
キャスターを外しても使用可能
連結ジョイントで連結可能
用途
工場内(ピット)で作業の移動に。
材質
PP
質量(kg)
1.36
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×340×290(キャスター・取手含む)