大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(170個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
ねじの呼び
W5/16
W1/2
W3/4
W3/8
W5/16
W5/8
長さL(mm)
30
20
25
30
35
40
50
山数
18
10
11
12
16
18
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(170個)
注文コード
44827203
品番
5/16×12×30
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
山数
18
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
12
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット