C8050 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO) 44827529

C8050 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO) 44827529
C8050 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO) 44827529
C8050 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO) 44827529
C8050 耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO) 44827529

耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード44827529品番C8050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。

用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローサイズM胸囲(cm)84~92身長(cm)164~170JIS規格JIS T 8115適合品
注意
※ご使用前に取り扱い説明をよく読み、正しく安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする