大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(220個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W3/8
長さL(mm)
25
20
25
30
35
40
50
山数
16
12
16
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44828481
品番
3/8×14×25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
14
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット