大阪魂
高ナット(ウィット)(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さL(mm)
80
70
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44828874
品番
5/8×23×80
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
長さL(mm)
80
材質
鉄
山数
11
寸法S(mm)
23
表面処理
ニッケル
ねじの呼び
W5/8
ねじ山種類
ウィット