大阪魂
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
W3/4
注文コード
44829041
品番
3/4×26×50
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/4
山数
10
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
26
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.16MB)