曜日別特売
RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829297

 

RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829297
RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829297
RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829297
RSU264 防水インナージャケット RSタイチ 44829297

防水インナージャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ4XL
レッド
内容量1着注文コード44829297品番RSU264
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。

用途
インナージャケット
材質(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100%レッドサイズ4XL質量(g)約200胸囲(cm)136収納時寸法(mm)200×120×50裄丈(cm)95.5前身丈(cm)65後身丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする