大阪魂
高ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(95個)
1箱(45個)
1箱(40個)
ねじの呼び
W1/2
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さL(mm)
70
35
40
60
80
70
山数
12
18
16
12
11
10
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44829531
品番
1/2×19×70
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
長さL(mm)
70
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット