大阪魂
高ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(95個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(95個)
1箱(45個)
1箱(40個)
ねじの呼び
W3/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さL(mm)
35
35
40
60
80
70
山数
10
18
16
12
11
10
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(95個)
注文コード
44829583
品番
3/4×26×35
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
山数
10
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
26
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット