大阪魂
高ナット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(350個)
1箱(35個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(500個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(700個)
1箱(75個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M14
M16
M5
M6
M8
長さL(mm)
50
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1.25
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44830624
品番
8×13×50
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
13
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル並目