大阪魂
高ナット(ポンチ付き)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(90個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W3/8
長さL(mm)
25
25
30
35
40
50
山数
16
12
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44831071
品番
3/8×14×25
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
14
表面処理
ニッケル