大阪魂
高ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(1200個)
1箱(120個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(15個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(18個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(350個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M5
M6
M8
長さL(mm)
10
10
100
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
ねじピッチ
1
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
44831981
品番
6×10×10
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さL(mm)
10
寸法S(mm)
10
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目