大阪魂
高ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(125個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(16個)
1箱(18個)
1箱(200個)
1箱(22個)
1箱(24個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(8個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M6
M8
長さL(mm)
30
100
25
30
35
40
50
60
70
80
90
ねじピッチ
2.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44832785
品番
18×27×30
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目