大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さL(mm)
50
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44835734
品番
7/8×35×50
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さL(mm)
50
材質
鉄
色
黒
山数
9
寸法S(mm)
35
表面処理
3価ブラック
ねじの呼び
W7/8
ねじ山種類
ウィット