大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
W1/4
注文コード
44838035
品番
1/4×10×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
長さL(mm)
40
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット