曜日別特売
3/8×17×60 高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44838595

高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(15個)
1箱(175個)
1箱(20個)
1箱(225個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(350個)
1箱(35個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(85個)
ねじの呼びW3/8
長さL(mm)60
山数16
内容量1箱(50個)注文コード44838595品番3/8×17×60
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びW3/8材質山数16長さL(mm)60寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする