大阪魂
高ナット細目(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
長さL(mm)
50
20
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44839392
品番
10×17×50
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
50
寸法S(mm)
17
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
メートル細目