大阪魂
高ナット細目(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
44839435
品番
10×17×30
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さL(mm)
30
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル細目