大阪魂
四角ウエルドナット(パイロット付き)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44839733
品番
M4
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.2
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
7
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
約0.2
寸法h(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目