曜日別特売
F-850 ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ 44839806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-850 ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ 44839806
F-850 ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツ 44839806

ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44839806品番F-850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
注意
※感電の危険がありますので電圧がかかった状態でヒューズホルダーを開かないでください。
※ヒューズとの接触が不安定となり異常発熱・発火の原因となりますのでクリップは変形させないでご使用下さい。
※はんだ付け作業はヒューズ管との接触部となるクリップ内側にフラックスが付着しない様に行って下さい。もし、付着した場合はアルコールでフラックスをふき取って下さい。
※ヒューズ管の装着及びヒューズクリップの組込みははんだ付け後、製品が十分に冷めてから行ってください。
※直射日光が当たる場所、屋外でのご使用は避けてください。
※溶剤や油の種類によっては、製品に溶解が生じる場合がありますので十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする