大阪魂
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M10
M12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44839821
品番
M12
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
色
黒
寸法F(mm)
0.3~1.5
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
17
寸法T(mm)
1
寸法B1(mm)
(最大)18.7
ねじ山種類
メートル細目