MARK-8A ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズ セイニチ(生産日本社) 44840226

ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(100袋×100枚)
寸法(mm)(幅)50×(チャック下)70
内容量1ケース(100袋×100枚)注文コード44840226品番MARK-8A
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボールペンで文字が書けます。

仕様(単品JAN)4909767114615材質PE厚さ(mm)0.08寸法(mm)(幅)50×(チャック下)70アズワン品番6-635-21-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする