大阪魂
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M5
ねじピッチ
1.5
0.8
1.5
1.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44840275
品番
M10
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
1
寸法y(mm)
0.3~1.5
ねじ山種類
メートル並目