曜日別特売
M3 歯付き座金ナット(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂 44840607

歯付き座金ナット(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6000個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1箱(6000個)注文コード44840607品番M3
販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ねじの呼びM3材質ねじピッチ0.5寸法H(mm)3.2歯数12寸法S(mm)5.5寸法D(mm)6.5表面処理スズコバ寸法T(mm)0.4寸法h1(mm)2.4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする