大阪魂
歯付き座金ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M8
M3
M6
M8
ねじピッチ
1.25
0.5
1
1.25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44840686
品番
M8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7
歯数
12
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
15
表面処理
亜鉛黒
寸法T(mm)
0.8
寸法h1(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目