大阪魂
小形六角ナット(1種)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M8
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
厚さ(mm)
8
10
6.5
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44840853
品番
M10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
亜鉛黒
二面幅S(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目